アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4210-91
65-4210-90
65-4210-89
65-4210-88
65-4210-91
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431050
品番
SPM M16 P2.0 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M16●ピッチ:2.0●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4210-91