アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM2.2 SPM M2.2 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-01
65-4211-01
65-4210-99
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431129
品番
SPM M2.2 P0.45 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.2●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-01