アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM2.5 SPM M2.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-04
65-4211-04
65-4211-43
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431165
品番
SPM M2.5 P0.45 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-04