アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM2 SPM M2 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-12
65-4211-13
65-4211-12
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431269
品番
SPM M2 P0.25 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2●ピッチ:0.25●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-12