アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM3.5 SPM M3.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-14
65-4211-15
65-4211-14
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431287
品番
SPM M3.5 P0.35 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-14