アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM3 SPM M3 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-17
65-4211-18
65-4211-17
65-4211-16
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431305
品番
SPM M3 P0.5 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-17