アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM4.5 SPM M4.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-20
65-4211-19
65-4211-20
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431339
品番
SPM M4.5 P0.75 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M4.5●ピッチ:0.75●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-20