アイゼン
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM5.5 SPM M5.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-24
65-4211-24
65-4211-25
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431375
品番
SPM M5.5 P0.5 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M5.5●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-24