SPM M5.5 P0.9 GPNP6H スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM5.5 SPM M5.5 P0シリーズ アイゼン 55431384

スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM5.5 SPM M5.5 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4211-25
内容量1本注文コード55431384品番SPM M5.5 P0.9 GPNP6H
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●ねじの呼び:M5.5●ピッチ:0.9●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4211-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする