アイゼン
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM1.1 SPM Mシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-44
65-4211-44
65-4211-45
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431567
品番
SPM M1.1 P0.2 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.1●ピッチ:0.2●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4211-44