曜日別特売
SPM M1.2 P0.25 GPIP2 スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM1.2 SPM Mシリーズ アイゼン 55431594

スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM1.2 SPM Mシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4211-47
内容量1本注文コード55431594品番SPM M1.2 P0.25 GPIP2
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●ねじの呼び:M1.2●ピッチ:0.25●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4211-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする