アイゼン
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM1.6 SPM Mシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-50
65-4211-50
65-4211-51
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431628
品番
SPM M1.6 P0.2 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.6●ピッチ:0.2●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4211-50