曜日別特売
MXP6-10-A90L エアスライドテーブル MXP6 SMC 55431634

エアスライドテーブル MXP6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類A90注文コード55431634品番MXP6-10-A90L
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動仕様(-)磁石、レール付リード線長さ(mm)(L)3オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする