アイゼン
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM1.8 SPM Mシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-55
65-4211-55
65-4211-54
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431664
品番
SPM M1.8 P0.35 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.8●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4211-55