SPM M1.8 P0.2 GPIP2 スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM1.8 SPM Mシリーズ アイゼン 55431680

スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM1.8 SPM Mシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4211-54
内容量1本注文コード55431680品番SPM M1.8 P0.2 GPIP2
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●ねじの呼び:M1.8●ピッチ:0.2●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4211-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする