アイゼン
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-59
65-4211-59
65-4211-57
65-4211-56
65-4211-60
65-4211-58
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431689
品番
SPM M10 P1.25 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.25●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4211-59