曜日別特売
SPM M10 P1.0 GPIP2 スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズ アイゼン 55431725

スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4211-58
内容量1本注文コード55431725品番SPM M10 P1.0 GPIP2
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4211-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする