曜日別特売
MXP6-5C-M9BM エアスライドテーブル MXP6 SMC 55431747

エアスライドテーブル MXP6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5オートスイッチ種類M9B注文コード55431747品番MXP6-5C-M9BM
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動仕様(-)磁石、レール付リード線長さ(mm)(M)1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする