アイゼン
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM11 SPM M11 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-63
65-4211-64
65-4211-62
65-4211-61
65-4211-63
65-4211-65
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431768
品番
SPM M11 P1.0 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M11●ピッチ:1.0●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4211-63