曜日別特売
MXP6-5-M9BWVS エアスライドテーブル MXP6 SMC 55431835

エアスライドテーブル MXP6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5オートスイッチ種類M9BWV注文コード55431835品番MXP6-5-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥24,920販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動仕様(-)磁石、レール付リード線長さ(mm)(-)0.5オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする