スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM14 SPM M14 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55431908 品番 SPM M14 P1.0 GPIP2
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.0●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4211-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする