アイゼン
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM15 SPM M15 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4211-80
65-4211-79
65-4211-80
65-4211-81
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431926
品番
SPM M15 P1.0 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M15●ピッチ:1.0●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4211-80