アイゼン
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM20 SPM M20 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4212-06
65-4212-04
65-4212-06
65-4212-07
65-4212-03
65-4212-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55432170
品番
SPM M20 P2.0 GPIPⅡ
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M20●ピッチ:2.0●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4212-06