アイゼン
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM3.5 SPM M3.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4212-10
65-4212-11
65-4212-10
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55432240
品番
SPM M3.5 P0.35 GPIPⅡ
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4212-10