曜日別特売
SPM M3 P0.6 GPIPⅡ スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM3 SPM M3 P0シリーズ アイゼン 55432249

スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM3 SPM M3 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4212-14
内容量1本注文コード55432249品番SPM M3 P0.6 GPIPⅡ
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.6●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4212-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする