曜日別特売
MXP8-20C-M9NM エアスライドテーブル MXP8 SMC 55432307

エアスライドテーブル MXP8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類M9N注文コード55432307品番MXP8-20C-M9NM
参考基準価格(税別)¥31,740販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動仕様(-)磁石、レール付リード線長さ(mm)(M)1オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする