SPM M7 P0.5 GPIPⅡ スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM7 SPM M7 Pシリーズ アイゼン 55432407

スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM7 SPM M7 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4212-28
内容量1本注文コード55432407品番SPM M7 P0.5 GPIPⅡ
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●ねじの呼び:M7●ピッチ:0.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4212-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする