SPM M7 P0.75 GPIPⅡ スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM7 SPM M7 Pシリーズ アイゼン 55432416

スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM7 SPM M7 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4212-29
内容量1本注文コード55432416品番SPM M7 P0.75 GPIPⅡ
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●ねじの呼び:M7●ピッチ:0.75●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4212-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする