アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM1.4 SPM M1.4 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4212-44
65-4212-45
65-4212-44
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55432565
品番
SPM M1.4 P0.2 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.2●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4212-44