アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM12 SPM M12 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4212-65
65-4212-65
65-4212-66
65-4212-63
65-4212-62
65-4212-64
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55432739
品番
SPM M12 P1.5 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4212-65