曜日別特売
MXQ12-100A-M9NL4 エアスライドテーブル MXQ12-100 SMC 55432894

エアスライドテーブル MXQ12-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55432894品番MXQ12-100A-M9NL4
参考基準価格(税別)¥74,640販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする