アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4212-80
65-4212-79
65-4212-78
65-4212-80
65-4212-81
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55432915
品番
SPM M16 P1.5 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M16●ピッチ:1.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4212-80