アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM2.6 SPM M2.6 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4212-97
65-4212-97
65-4212-96
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433089
品番
SPM M2.6 P0.45 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.6●ピッチ:0.45●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4212-97