アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM3.5 SPM M3.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4213-07
65-4213-07
65-4213-06
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433177
品番
SPM M3.5 P0.6 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3.5●ピッチ:0.6●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-07