アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM4.5 SPM M4.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4213-11
65-4213-12
65-4213-11
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433238
品番
SPM M4.5 P0.5 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M4.5●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-11