SPM M4 P0.5 GPWPⅡ スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM4 SPM M4 P0シリーズ アイゼン 55433256

スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM4 SPM M4 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4213-13
内容量1本注文コード55433256品番SPM M4 P0.5 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ねじの呼び:M4●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級アズワン品番65-4213-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする