SPM M5 P0.8 GPWPⅡ スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM5 SPM M5 P0シリーズ アイゼン 55433299

スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM5 SPM M5 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4213-19
内容量1本注文コード55433299品番SPM M5 P0.8 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●ねじの呼び:M5●ピッチ:0.8●ゲージの種類:工作用●等級:2級アズワン品番65-4213-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする