アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM7 SPM M7 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4213-24
65-4213-24
65-4213-25
65-4213-26
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433360
品番
SPM M7 P0.5 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M7●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-24