アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM7 SPM M7 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4213-25
65-4213-24
65-4213-25
65-4213-26
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433369
品番
SPM M7 P0.75 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M7●ピッチ:0.75●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-25