アイゼン
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM8 SPM M8 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4213-30
65-4213-30
65-4213-28
65-4213-27
65-4213-29
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433387
品番
SPM M8 P1.25 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,877
販売価格(税別)
¥
9,888
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M8●ピッチ:1.25●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-30