アイゼン
ワンウェイねじプラグゲージ SPOシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4213-62
65-4213-61
65-4213-37
65-4213-54
65-4213-57
65-4213-62
65-4213-38
65-4213-36
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433509
品番
SPO M7XP1.0-GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M7●ピッチ:1.0●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4213-62