曜日別特売
SPO M1.7XP0.35-GPNP6H ワンウェイねじプラグゲージ SPOシリーズ アイゼン 55433518

ワンウェイねじプラグゲージ SPOシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4213-38
内容量1本注文コード55433518品番SPO M1.7XP0.35-GPNP6H
参考基準価格(税別)¥13,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ねじの呼び:M1.7●ピッチ:0.35●ハンドル部長さ(mm):30●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4213-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする