曜日別特売
SPO M16XP1.5-GPNP6H ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM16 SPO M16XPシリーズ アイゼン 55433545

ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM16 SPO M16XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本注文コード55433545品番SPO M16XP1.5-GPNP6H
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●ねじの呼び:M16●ピッチ:1.5●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4213-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする