SPO M18XP2.5-GPNP6H ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM18 SPO M18XPシリーズ アイゼン 55433570

ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM18 SPO M18XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4213-51
内容量1本注文コード55433570品番SPO M18XP2.5-GPNP6H
参考基準価格(税別)¥16,540販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ねじの呼び:M18●ピッチ:2.5●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4213-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする