曜日別特売
SPO M7XP1.0-GPIP2 ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM7 SPO M7XP1.0シリーズ アイゼン 55433859

ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM7 SPO M7XP1.0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4213-91
内容量1本注文コード55433859品番SPO M7XP1.0-GPIP2
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
仕様●ねじの呼び:M7●ピッチ:1.0●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4213-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする