アイゼン
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM8 SPO M8XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4213-93
65-4214-22
65-4213-93
65-4214-23
65-4213-92
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433886
品番
SPO M8XP1.25-GPIP2
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M8●ピッチ:1.25●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-93