アイゼン
超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ SPW M1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4215-25
65-4215-25
65-4215-48
65-4215-27
65-4215-28
65-4215-47
65-4215-46
65-4215-26
65-4215-45
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433920
品番
SPW M1.4P0.3 GPⅡ
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ゲージの種類:GP●等級:2級
アズワン品番
65-4215-25