SPW M1.7P0.35 GPⅡ 超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ SPW M1シリーズ アイゼン 55433938

超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ SPW M1シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4215-27
内容量1本注文コード55433938品番SPW M1.7P0.35 GPⅡ
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ねじの呼び:M1.7●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GP●等級:2級アズワン品番65-4215-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする