アイゼン
超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM10 SPW M10P1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4215-30
65-4215-51
65-4215-29
65-4215-30
65-4215-49
65-4215-50
65-4215-31
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434017
品番
SPW M10P1.25 GPⅡ
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.25●ゲージの種類:GP●等級:2級
アズワン品番
65-4215-30