SPW M2.5P0.45 6H-GP 超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ SPW M2シリーズ アイゼン 55434175

超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ SPW M2シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4215-56
内容量1本注文コード55434175品番SPW M2.5P0.45 6H-GP
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GP●等級:6Hアズワン品番65-4215-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする